詳細表示

このページのURL:

品番 : EA538WB-24

品名 : 0.75 絶縁フェルール端子(100個)

仕様

メーカー WAGO(ワゴ) 型番 216-262
適合電線サイズ 0.75m㎡ 先端サイズ φ1.3×12mm
全長 18.0mm 推奨電線むき長 14.0mm
カラー グレー 材質 本体:電気銅(錫メッキ)
絶縁体:ポリプロピレン
入数 100個 対応圧着ペンチ EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。
カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 05:13現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1171ページ
バリエーション一覧
EA538WB-1 0.25 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-2 0.25 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-6 0.34 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-7 0.34 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-11 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-12 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-13 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-14 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-15 0.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-21 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-22 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-23 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-24 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-25 0.75 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-31 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-32 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-33 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-34 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-35 1.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-41 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-42 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-43 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-44 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-45 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-46 1.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-111 2.08 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-121 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-122 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-123 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-124 2.5 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-131 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-132 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-133 4.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-141 6.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-142 6.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-151 10.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-152 10.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-161 16.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-162 16.0 絶縁フェルール端子(100個)
EA538WB-172 25.0 絶縁フェルール端子(50個)
EA538WB-173 25.0 絶縁フェルール端子(50個)
EA538WB-182 35.0 絶縁フェルール端子(50個)
EA538WB-192 50.0 絶縁フェルール端子(25個)
ウェブカタログ画像
※色はグレーです。
  • ※色はグレーです。
  • 専用の圧着工具で電線の先端に圧着します。
  • 圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。
  • カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。
  • L1:12mm  L:18.0mm\nD:3..3mm  D1:2.8mm  D2:1.3mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top