品番 : EA538WB-161
品名 : 16.0 絶縁フェルール端子(100個)
仕様
メーカー | WAGO(ワゴ) | 型番 | 216-210S |
---|---|---|---|
カラー | ブルー | 適用電線 | 16m㎡ |
先端サイズ | φ6.0×12mm | カラー部内径 | 8.8mm |
全長 | 23.0mm | 入数 | 100個 |
材質 | フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン | 対応圧着ペンチ | EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16 |
圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,740 円(税抜)/ 5,214 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 16:16現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1233ページ |
拡大
※色はブルーです。