品番 : EA564AL-5C
品名 : [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 22 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2×(-)6mm (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm Hexビット:7本 ヘクスローブビット:9本 ラチェットハンドル |
Hexビット | 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm |
| ヘクスローブビット | T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 | ビット全長 | 125mm |
| ラチェットハンドル | 95mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
| 【パワーグリップドライバーハンドル(ラチェット式)特長】 ●ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません ●手の平に収まり力の掛けやすい大きなパワーグリップ形状で確かなトルク伝達を実現! ●山数60のギヤを内蔵!6°の送り角がスムーズな作業効率を実現! ●ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易 ●ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能 |
|||
| 樹脂ケース付き | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564AL-0A [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式) |
| EA564AL-5C [+ - Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式) |
ウェブカタログ画像
拡大
