品番 : EA573MG-15
品名 : T15x 80mm [Bore Torx]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8400.B15-80 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
イジリ止付 | |||
サイズ | T15 | 軸径 | 4mm |
軸長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/17 15:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0530ページ |