詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MG-9

品名 : T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8400.B9-60
手が濡れていても滑らないグリップ
イジリ止付
サイズ T9 軸径 3.5mm
軸長 60mm
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/19 18:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0521ページ

代替品

EA573MG-9A
  • 品番

    EA573MG-9A

  • コメント

    ハンドルがより使い易い形状に変更

バリエーション一覧
EA573MG-6 T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-7 T7x 50mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-8 T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-9 T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-10 T10x 70mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-10B T10x200mm [Bore Tort]ドライバー
EA573MG-15 T15x 80mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-15B T15x200mm [Bore Tort]ドライバー
EA573MG-20 T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-25 T25x120mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-30 T30x130mm [Bore Torx]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA573MG-20です。\n
  • ねじの寸法図

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top