品番 : EA573MG-30
品名 : T30x130mm [Bore Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8400.B30-130 |
|---|---|---|---|
| 手元六角付 | |||
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T30 | 軸径 | 7mm |
| 軸長 | 130mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/12/16 11:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0530ページ | ||||
