詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MG-7

品名 : T7x 50mm [Bore Torx]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB8400.B7-50
手が濡れていても滑らないグリップ
イジリ止付
サイズ T7 軸径 3mm
軸長 50mm
追加説明
カタログ価格

1,850 (税抜)/ 2,035 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/16 22:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0530ページ
バリエーション一覧
EA573MG-6 T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-7 T7x 50mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-8 T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-9 T9x 60mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-10 T10x 70mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-10B T10x200mm [Bore Tort]ドライバー
EA573MG-15 T15x 80mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-15B T15x200mm [Bore Tort]ドライバー
EA573MG-20 T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-25 T25x120mm [Bore Torx]ドライバー
EA573MG-30 T30x130mm [Bore Torx]ドライバー
ウェブカタログ画像
  • ※画像は、EA573MG-20です。\n
  • ねじの寸法図

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
拡大画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top