品番 : EA573MG-20
品名 : T20x100mm [Bore Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8400.B20-100 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T20 | 軸径 | 5mm |
| 軸長 | 100mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/19 18:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|

