品番 : EA573MG-15B
品名 : T15x200mm [Bore Tort]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8400.B15-200 |
---|---|---|---|
サイズ | T15 | 軸長 | 200mm |
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
イジリ止付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/27 20:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |