品番 : EA573MG-6
品名 : T6x 50mm [Bore Torx]ドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8400.B6-50 |
|---|---|---|---|
| 手が濡れていても滑らないグリップ | |||
| イジリ止付 | |||
| サイズ | T6 | 軸径 | 3mm |
| 軸長 | 50mm | グリップ太さ | 約17mm |
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/20 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|

