品番 : EA573MG-8
品名 : T8x 60mm [Bore Torx]ドライバー
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8400.B8-60 |
---|---|---|---|
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
イジリ止付 | |||
サイズ | T8 | 軸径 | 3mm |
軸長 | 60mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/16 20:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0530ページ |