品番 : EA613AL-12
品名 : 12x100mm 四角ソケットT型レンチ
仕様
| スクエアサイズ | 12mm | 先端外径 | 24mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | ハンドル長 | 250mm |
| 重量 | 520g | 材質 | 特殊鋼 |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,460 円(税抜)/ 10,406 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/10 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
