品番 : EA613AL-19
品名 : 19x200mm 四角ソケットT型レンチ
仕様
| スクエアサイズ | 19mm | 先端外径 | 36mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | ハンドル長 | 400mm |
| 重量 | 2035g | 材質 | 特殊鋼 |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/22 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
