品番 : EA613AL-7
品名 : 7x 80mm 四角ソケットT型レンチ
仕様
| 材質 | スチール | スクエアサイズ | 7mm |
|---|---|---|---|
| 先端外径 | 15mm | 全長 | 80mm |
| ハンドル長 | 160mm | 重量 | 130g |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/25 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
