詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AL-9

品名 : 9x100mm 四角ソケットT型レンチ

仕様

スクエアサイズ 9mm 先端外径 18mm
全長 100mm ハンドル長 180mm
ハンドル厚み 8mm 四角穴深さ 18.5mm
重量 245g 材質 特殊鋼
ハンドルは固定式。左右にスライドしません。
追加説明
カタログ価格

7,390 円(税抜)/ 8,129 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 09:26現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0492ページ
バリエーション一覧
EA613AL-4 4x 60mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-5 5x 60mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-6 6x 80mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-7 7x 80mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-8 8x 80mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-9 9x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-10 10x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-12 12x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-13 13x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-14 14x120mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-17 17x160mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-19 19x200mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-22 22x200mm 四角ソケットT型レンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top