品番 : EA613AL-5
品名 : 5x 60mm 四角ソケットT型レンチ
仕様
| 材質 | スチール | スクエアサイズ | 5mm |
|---|---|---|---|
| 先端外径 | 12mm | 全長 | 60mm |
| ハンドル長 | 160mm | 重量 | 85g |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,430 円(税抜)/ 5,973 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/25 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
