品番 : EA613AL-13
品名 : 13x100mm 四角ソケットT型レンチ
仕様
| 材質 | スチール | スクエアサイズ | 13mm |
|---|---|---|---|
| 先端外径 | 24mm | 全長 | 100mm |
| ハンドル長 | 250mm | 重量 | 520g |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/12/25 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0502ページ | ||||
