詳細表示

このページのURL:

品番 : EA613AL-14

品名 : 14x120mm 四角ソケットT型レンチ

仕様

材質 スチール スクエアサイズ 14mm
先端外径 28mm 全長 120mm
ハンドル長 320mm 重量 875g
ハンドルは固定式。左右にスライドしません。
追加説明 ●先端BOX深さ…24mm
カタログ価格

11,900 (税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/25 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0502ページ
バリエーション一覧
EA613AL-4 4x 60mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-5 5x 60mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-6 6x 80mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-7 7x 80mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-8 8x 80mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-9 9x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-10 10x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-12 12x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-13 13x100mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-14 14x120mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-17 17x160mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-19 19x200mm 四角ソケットT型レンチ
EA613AL-22 22x200mm 四角ソケットT型レンチ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top