品番 : EA613AL-6
品名 : 6x 80mm 四角ソケットT型レンチ
仕様
| スクエアサイズ | 6mm | 先端外径 | 12mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 80mm | ハンドル長 | 160mm |
| 重量 | 100g | 材質 | 特殊鋼 |
| ハンドルは固定式。左右にスライドしません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,000 円(税抜)/ 6,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/09 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0492ページ | ||||
