品番 : EA613XD-13
品名 : 110-115mm フックレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 110~115mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 335mm | 重量 | 745g |
| 厚み | 10mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,280 円(税抜)/ 9,108 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/17 01:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
