品番 : EA613XD-7
品名 : 65- 70mm フックレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 65~70mm |
---|---|---|---|
全長 | 240mm | 重量 | 255g |
厚み | 7mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 18:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |