品番 : EA613XD-23
品名 : 320-345mm フックレンチ
仕様
| 材質 | 焼入れ特殊鋼 | ナット外径 | 320~345mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 695mm | 重量(g) | 5200 |
| 注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
厚み | 15mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
59,000 円(税抜)/ 64,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0499ページ | ||||
