品番 : EA613XD-17
品名 : 180-195mm フックレンチ
仕様
材質 | 焼入れ特殊鋼 | ナット外径 | 180~195mm |
---|---|---|---|
全長 | 470mm | 重量(g) | 1500 |
注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
厚み | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/02 20:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0515ページ |