品番 : EA613XD-18
品名 : 205-220mm フックレンチ
仕様
材質 | 焼入れ特殊鋼 | ナット外径 | 205~220mm |
---|---|---|---|
全長 | 470mm | 重量(g) | 1580 |
注意 | ・工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。 ・爪の割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は、使用しないでください。 ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。 ・改造しないでください。加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。 ・ナットのサイズに合ったものを使用してください。 ・パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 ・ハンマー代りに使用しないでください。 |
厚み | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/07/31 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0499ページ |