品番 : EA613XD-2
品名 : 38- 45mm フックレンチ
仕様
| 材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 38~45mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 170mm | 重量 | 95g |
| 厚み | 5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/21 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0490ページ | ||||
