品番 : EA613XD-9
品名 : 80- 90mm フックレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 80~90mm |
---|---|---|---|
全長 | 280mm | 重量 | 410g |
厚み | 8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |