品番 : EA613XD-25
品名 : 380-400mm フックレンチ
仕様
材質 | 特殊鋼 | ナット外径 | 380~400mm |
---|---|---|---|
全長 | 770mm | 重量 | 6700m |
厚み | 15mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
67,200 円(税抜)/ 73,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/02 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0515ページ |