詳細表示

このページのURL:

品番 : EA614C-10

品名 : 10mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 30210
材質 クロムバナジウム鋼 対辺 10mm
全長 160mm 厚み 4.6×6mm
重量(g) 35
12ポイント
15°タイプ
ミラー仕上げ
サイズ D:16.4、B:20.8、L:160、A1:4.6、A2:6mm
追加説明
カタログ価格

650 (税抜)/ 715 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/20 15:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0418ページ
バリエーション一覧
EA614C-6 6mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-7 7mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-8 8mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-9 9mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-10 10mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-11 11mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-12 12mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-13 13mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-14 14mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-15 15mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-16 16mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-17 17mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-18 18mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-19 19mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-20 20mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-21 21mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-22 22mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-23 23mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-24 24mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-25 25mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-27 27mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-28 28mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-30 30mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-32 32mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
EA614C-34 34mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm):D:16.4、B:20.8、L:160、A1:4.6、A2:6

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top