品番 : EA614C-16
品名 : 16mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30216 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 16mm |
| 全長 | 208mm | 厚み | 6×9.4mm |
| 重量(g) | 95 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:23.8、B:32.6、L:208、A1:6、A2:9.4mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/20 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
