品番 : EA614C-11
品名 : 11mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30211 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 11mm |
| 全長 | 166mm | 厚み | 4.6×6.3 |
| 重量(g) | 40 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:18.2、B:22.4、L:166、A1:4.6、A2:6.3mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/20 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
