品番 : EA614C-20
品名 : 20mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30220 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 20mm |
| 全長 | 268mm | 厚み | 8.4×11.5mm |
| 重量(g) | 210 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:30.3、B:42.8、L:26.8、A1:8.4、T2:11.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
