品番 : EA614C-24
品名 : 24mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30224 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 24mm |
| 全長 | 317mm | 厚み | 10×13.5mm |
| 重量(g) | 345 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:34、B:49.3、L:317、A1:10、A2:13.5mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
