品番 : EA614C-32
品名 : 32mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30232 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 32mm |
| 全長 | 427mm | 厚み | 13.1×16.1mm |
| 重量(g) | 790 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:46.6、B:63.2、L:427、A1:13.1、A2:16.1mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
