品番 : EA614C-7
品名 : 7mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30207 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 7mm |
| 全長 | 134mm | 厚み | 5×5.8mm |
| 重量(g) | 21 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:12、B:14.4、L:134、A1:5、A2:5.8mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/20 15:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
