品番 : EA614C-28
品名 : 28mm 片目片口スパナ(光沢仕上・ロングサイズ)
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 30228 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 対辺 | 28mm |
| 全長 | 405mm | 厚み | 11.5×16.3mm |
| 重量(g) | 600 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ミラー仕上げ | |||
| サイズ | D:43.5、B:62、L:405、A1:11.5、A2:16.3mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
