詳細表示

このページのURL:

品番 : EA615BF-19A

品名 : 1・1/16"x1・1/4"両口スパナ

仕様

メーカー WRIGHT TOOL サイズ(インチ) 1・1/16×1・1/4
全長 410mm ヘッド部幅 54mm/63.5mm
ヘッド部厚さ 12mm/12.7mm 材質 合金鋼
狭い場所でも作業しやすいスリムなヘッドデザイン
高い耐久性と精度を誇るフルポリッシュ仕上げ
最適なフィット感と揺るぎない強度を実現するために鍛造および機械加工されています。
開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターンを採用しています。
水銀不使用
重量 806g
追加説明
カタログ価格

21,400 (税抜)/ 23,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/28 17:32現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA615BF-1 3/16"x 1/4" 両口スパナ
EA615BF-2 1/4" x 5/16" 両口スパナ
EA615BF-3 5/16"x 3/8" 両口スパナ
EA615BF-4 3/8" x 7/16" 両口スパナ
EA615BF-5 7/16"x 1/2" 両口スパナ
EA615BF-6 1/2" x 9/16" 両口スパナ
EA615BF-7 9/16"x 5/8" 両口スパナ
EA615BF-8 5/8" x11/16" 両口スパナ
EA615BF-10 11/16"x 3/4" 両口スパナ
EA615BF-11 3/4" x13/16" 両口スパナ
EA615BF-12 3/4" x 7/8" 両口スパナ
EA615BF-13 13/16"x 7/8" 両口スパナ
EA615BF-14 7/8"x 15/16" 両口スパナ
EA615BF-15 7/8"x1・1/16" 両口スパナ
EA615BF-16 15/16"x 1" 両口スパナ
EA615BF-17 1・1/16"x1・1/8"両口スパナ
EA615BF-18A 1・1/8"x1・1/4" 両口スパナ
EA615BF-19A 1・1/16"x1・1/4"両口スパナ
EA615BF-20A 1・1/4"x1・5/16"両口スパナ
EA615BF-21A 1・3/8"x1・7/16"両口スパナ
EA615BF-22A 1・1/2"x1・5/8" 両口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C:54mm/63.5mm\nD:12mm/12.7mm\nL:410mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top