品番 : EA615BF-20A
品名 : 1・1/4"x1・5/16"両口スパナ
仕様
| メーカー | WRIGHT TOOL | サイズ(インチ) | 1・1/4×1・5/16 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 421mm | ヘッド部幅 | 63.5mm/67.5mm |
| ヘッド部厚さ | 14mm/14mm | 材質 | 合金鋼 |
| 狭い場所でも作業しやすいスリムなヘッドデザイン | |||
| 高い耐久性と精度を誇るフルポリッシュ仕上げ | |||
| 最適なフィット感と揺るぎない強度を実現するために鍛造および機械加工されています。 | |||
| 開口部のサイズを素早く判断できる読みやすい刻印パターンを採用しています。 | |||
| 水銀不使用 | |||
| 重量 | 1089g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
