品番 : EA615G-12A
品名 : 17x19mm 両口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DS-1719 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 17×19 |
全長(mm) | 194 | 重量 | 152g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0459ページ |