品番 : EA615G-8A
品名 : 12x14mm 両口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DS-1214 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 12×14 |
全長(mm) | 156 | 重量 | 72g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/19 17:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0459ページ |
代替品
|