品番 : EA615G-2BA
品名 : 7x 8mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS-0708 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 7×8 |
| 全長(mm) | 111 | 重量 | 21g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
