品番 : EA615G-13BA
品名 : 19x22mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS-1922 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 19×22 |
| 全長(mm) | 216 | 重量 | 213g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/24 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0443ページ | ||||
