品番 : EA615G-13A
品名 : 19x21mm 両口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DS-1921 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 19×21 |
全長(mm) | 209 | 重量 | 198g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 11:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0450ページ |