品番 : EA615G-15A
品名 : 22x24mm 両口スパナ
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | DS-2224 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 22×24 |
| 全長(mm) | 231 | 重量 | 266g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0450ページ | ||||
