品番 : EA615G-7A
品名 : 11x13mm 両口スパナ
仕様
メーカー | TONE | 型番 | DS-1113 |
---|---|---|---|
材質 | 構造用鋼 | サイズ(mm) | 11×13 |
全長(mm) | 149 | 重量 | 57g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 02:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0450ページ |