品番 : EA661CX-3
品名 : 426x1306mm ネットパネル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
壁面を活用して効率的な収納が可能です。 | |||
サイズ | 426×1306mm | 重量 | 3.26kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 18:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
拡大