品番 : EA683AG-14
品名 : 14x233mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84320 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 14 | 全長(mm) | 244 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 96 (2026/07/07 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
