品番 : EA683AG-24
品名 : 24x370mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84324 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 24 | 軸長(mm) | 370 |
| 全長(mm) | 394 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
