品番 : EA683AG-22
品名 : 22x330mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 84328 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 22 | 全長(mm) | 422 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/06/24 17:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0568ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)