品番 : EA683AG-17
品名 : 17x246mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84323 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 17 | 全長(mm) | 267 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 53 (2025/11/02 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0568ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
