品番 : EA683AG-18
品名 : 18x261mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 84322 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 18 | 軸長(mm) | 261 |
| 全長(mm) | 279 | 材質 | クロムバナジウム合金鋼 |
| 表面は研磨加工と黒染め加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/07/28 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0559ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
